Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Kühlkörper, 2.3 bis 1.15 K/W, Schwarz eloxiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Kühlkörper, 2.3 bis 1.15 K/W, Schwarz eloxiert
LED-Kühlkörper, 2.3 bis 1.15 K/W, Schwarz eloxiert
Artikel-Nr.:
     4502-65B909
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     10021467
EAN/GTIN:
     4099889473636
Artikeldatenblatt
Kühlkörper für LED, 10021467, Fischer Elektronik Kühlkörper Ø 70 mm, auch für IC-Design LED, Oberfläche: schwarz eloxiert.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Ausführung:
Kühlkörper
Durchmesser:
70 mm
Geeignet für:
LED
Länge:
50 mm
Material:
Aluminium
max.Wärmewiderstand:
2.3 K/W
min. Wärmewiderstand:
1.15 K/W
Oberflächenart:
Schwarz eloxiert
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 6,61*
€ 11,05*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 7,67*
€ 11,06*
2 Tage
18
Frei Haus
ab € 10,50*
€ 15,74*
7 Tage
18
€ 6,99*
ab € 23,42*
€ 31,97*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,06*
€ 13,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,99*
€ 13,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,49*
€ 12,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,85*
€ 11,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,56*
€ 11,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,67*
€ 9,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.