Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Elektronik SK 570 50 SA LED-Kühlkörper 1.35 K/W (Ø x H) 70mm x 50mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fischer
Fischer
Artikel-Nr.:
     1039H-940910015157
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     10021467
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fischer Elektronik
10021467
SK 570 50 SA
722-6818
Fischer Elektronik SK 570 50 SA LED-Kühlkörper 1.35 K/W (Ø x H) 70mm x 50mm

Kategorie: LED-Kühlkörper
Typ: SK 570 50 SA
Herstellerfarbe: Schwarz
Wärmewiderstand R(th): 1.35 K/W
Material: Aluminium
Material-Eigenschaft: eloxiert
Höhe: 50 mm
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 70 mm
Farbe: schwarz
Produkt-Art: LED-Kühlkörper
Rth: 1.35 K/W
Hersteller-Nr.: 10021467
EAN: - - - - - - - - -
Bodenstärke: 4 mm

Weitere Suchbegriffe: kühlkörper, kuehlkoerper
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 6,61*
€ 11,05*
€ 6,90*
ab € 7,67*
€ 11,06*
2 Tage
18
Frei Haus
ab € 10,50*
€ 15,74*
Lager 1039
18
€ 6,99*
ab € 23,42*
€ 31,97*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,97*
€ 38,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,60*
€ 37,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,60*
€ 35,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,84*
€ 34,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,75*
€ 33,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,42*
€ 27,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.