Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Strangkühlkörper, 1000 x 300 x 40 mm, 0.59 bis 0.3 K/W, Schwarz eloxiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Strangkühlkörper, 1000 x 300 x 40 mm, 0.59 bis 0.3 K/W, Schwarz eloxiert
Strangkühlkörper, 1000 x 300 x 40 mm, 0.59 bis 0.3 K/W, Schwarz eloxiert
Artikel-Nr.:
     4502-65B906
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     10021360
EAN/GTIN:
     4099889473612
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Strangkühlkörper
strangkühlkörper fischer elektronik
strangkühlkörper
Standardstrangkühlkörper, 10021360, Fischer Elektronik Standardstrangkühlkörper mit Wärmewiderstand: 0,59-0,3 K/W, schwarz eloxiert, Länge: 1000 mm.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Profil-Kühlkörper
Breite:
300 mm
Höhe:
40 mm
Länge:
1000 mm
Material:
Aluminium
max.Wärmewiderstand:
0.59 K/W
min. Wärmewiderstand:
0.3 K/W
Oberflächenart:
Schwarz eloxiert
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 368,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 420,12*
€ 499,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 417,48*
€ 496,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 408,87*
€ 486,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 394,81*
€ 469,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 368,22*
€ 438,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.