Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Strangkühlkörper, 1000 x 250 x 28 mm, 1.25 bis 0.5 K/W, Aluminium natur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Strangkühlkörper, 1000 x 250 x 28 mm, 1.25 bis 0.5 K/W, Aluminium natur
Strangkühlkörper, 1000 x 250 x 28 mm, 1.25 bis 0.5 K/W, Aluminium natur
Artikel-Nr.:
     4502-65B889
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     10020749
EAN/GTIN:
     4099889473452
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Strangkühlkörper
strangkühlkörper fischer elektronik
strangkühlkörper
strangkühlkörper 0,5k/w
Standardstrangkühlkörper, 10020749, Fischer Elektronik Standardstrangkühlkörper mit Wärmewiderstand: 1,25-0,5 K/W, Oberfläche: rohes entfettetes Aluminium (Meterware Rohaluminium)
Weitere Informationen:
Ausführung:
Profil-Kühlkörper
Breite:
250 mm
Höhe:
28 mm
Länge:
1000 mm
Material:
Aluminium
max.Wärmewiderstand:
1.25 K/W
min. Wärmewiderstand:
0.5 K/W
Oberflächenart:
Aluminium natur
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 157,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 193,24*
€ 229,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 184,66*
€ 219,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 176,82*
€ 210,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 173,33*
€ 206,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 157,39*
€ 187,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.