Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Strangkühlkörper, 60 x 19 x 21.45 mm, 7.5 K/W, Schwarz eloxiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Strangkühlkörper, 60 x 19 x 21.45 mm, 7.5 K/W, Schwarz eloxiert
Strangkühlkörper, 60 x 19 x 21.45 mm, 7.5 K/W, Schwarz eloxiert
Artikel-Nr.:
     4502-65B865
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     10020274
EAN/GTIN:
     4099889473247
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Strangkühlkörper
strangkühlkörper fischer elektronik
strangkühlkörper
Strangkühlkörper, 10020274, Fischer Elektronik Strangkühlkörper für Leiterplattenmontage, auch für die Transistorbauform TO 220, SOT 32, Länge: 60 mm.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Strangkühlkörper
Breite:
19 mm
Höhe:
21.45 mm
Länge:
60 mm
Material:
Aluminium
max.Wärmewiderstand:
7.5 K/W
Oberflächenart:
Schwarz eloxiert
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,48*
€ 12,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,25*
€ 12,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,91*
€ 11,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,75*
€ 11,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,24*
€ 11,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,30*
€ 8,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.