Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Strangkühlkörper, 1000 x 120 x 40 mm, 1.9 bis 0.7 K/W, Schwarz eloxiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Strangkühlkörper, 1000 x 120 x 40 mm, 1.9 bis 0.7 K/W, Schwarz eloxiert
Strangkühlkörper, 1000 x 120 x 40 mm, 1.9 bis 0.7 K/W, Schwarz eloxiert
Artikel-Nr.:
     4502-65B859
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     10020162
EAN/GTIN:
     4099889473193
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Strangkühlkörper
strangkühlkörper fischer elektronik
strangkühlkörper
Standardstrangkühlkörper, 10020162, Fischer Elektronik Standardstrangkühlkörper mit Wärmewiderstand: 1,9-0,7 K/W, Oberfläche: schwarz eloxiert.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Profil-Kühlkörper
Breite:
120 mm
Höhe:
40 mm
Länge:
1000 mm
Material:
Aluminium
max.Wärmewiderstand:
1.9 K/W
min. Wärmewiderstand:
0.7 K/W
Oberflächenart:
Schwarz eloxiert
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
6.93 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 181,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 216,06*
€ 257,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 209,37*
€ 249,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 203,72*
€ 242,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 197,75*
€ 235,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 181,15*
€ 215,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.