Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Strangkühlkörper, 100 x 87 x 41 mm, 3.4 bis 1 K/W, Schwarz eloxiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Strangkühlkörper, 100 x 87 x 41 mm, 3.4 bis 1 K/W, Schwarz eloxiert
Strangkühlkörper, 100 x 87 x 41 mm, 3.4 bis 1 K/W, Schwarz eloxiert
Artikel-Nr.:
     4502-65B857
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     10020052
EAN/GTIN:
     4099889473179
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Strangkühlkörper
strangkühlkörper fischer elektronik
strangkühlkörper
Standardstrangkühlkörper, 10020052, Fischer Elektronik Standardstrangkühlkörper mit Führung für Deckplatten oder Platinen, Oberfläche: schwarz eloxiert.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Profil-Kühlkörper
Breite:
87 mm
Höhe:
41 mm
Länge:
100 mm
Material:
Aluminium
max.Wärmewiderstand:
3.4 K/W
min. Wärmewiderstand:
1 K/W
Oberflächenart:
Schwarz eloxiert
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.034 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,63*
€ 10,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,42*
€ 10,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,86*
€ 9,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,62*
€ 9,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.