Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Strangkühlkörper, 1000 x 167 x 15 mm, 2.2 bis 0.9 K/W, Aluminium natur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Strangkühlkörper, 1000 x 167 x 15 mm, 2.2 bis 0.9 K/W, Aluminium natur
Strangkühlkörper, 1000 x 167 x 15 mm, 2.2 bis 0.9 K/W, Aluminium natur
Artikel-Nr.:
     4502-65B855
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     10019994
EAN/GTIN:
     4099889473155
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Strangkühlkörper
strangkühlkörper fischer elektronik
strangkühlkörper
Standardstrangkühlkörper, 10019994, Fischer Elektronik Standardstrangkühlkörper mit Wärmewiderstand: 2,2-0,9 K/W, Oberfläche: rohes entfettetes Aluminium (Meterware rohes Aluminium).
Weitere Informationen:
Ausführung:
Profil-Kühlkörper
Breite:
167 mm
Höhe:
15 mm
Länge:
1000 mm
Material:
Aluminium
max.Wärmewiderstand:
2.2 K/W
min. Wärmewiderstand:
0.9 K/W
Oberflächenart:
Aluminium natur
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 87,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,00*
€ 135,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,68*
€ 134,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,84*
€ 118,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,02*
€ 115,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,50*
€ 104,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.