Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Strangkühlkörper, 150 x 200 x 25 mm, 1.65 bis 0.7 K/W, Schwarz eloxiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Strangkühlkörper, 150 x 200 x 25 mm, 1.65 bis 0.7 K/W, Schwarz eloxiert
Strangkühlkörper, 150 x 200 x 25 mm, 1.65 bis 0.7 K/W, Schwarz eloxiert
Artikel-Nr.:
     4502-65B853
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     10019979
EAN/GTIN:
     4099889473131
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kühlkörper
Strangkühlkörper
strangkühlkörper fischer elektronik
strangkühlkörper
Standardstrangkühlkörper, 10019979, Fischer Elektronik Standardstrangkühlkörper mit Wärmewiderstand: 1,65-0,7 K/W, Oberfläche: schwarz eloxiert.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Profil-Kühlkörper
Breite:
200 mm
Höhe:
25 mm
Länge:
150 mm
Material:
Aluminium
max.Wärmewiderstand:
1.65 K/W
min. Wärmewiderstand:
0.7 K/W
Oberflächenart:
Schwarz eloxiert
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: strangkühlkörper 0.75 k/w
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 18,22*
€ 26,30*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 18,94*
€ 26,31*
2 Tage
52
Frei Haus
ab € 18,36*
€ 26,39*
7 Tage
58
€ 6,99*
ab € 39,00*
€ 53,07*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,31*
€ 31,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,29*
€ 31,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,04*
€ 29,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,71*
€ 28,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,88*
€ 26,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,94*
€ 22,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.