Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Strangkühlkörper, 1000 x 40 x 8 mm, 13.9 bis 4.9 K/W, Aluminium natur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Strangkühlkörper, 1000 x 40 x 8 mm, 13.9 bis 4.9 K/W, Aluminium natur
Strangkühlkörper, 1000 x 40 x 8 mm, 13.9 bis 4.9 K/W, Aluminium natur
Artikel-Nr.:
     4502-65B852
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     10019974
EAN/GTIN:
     4099889473124
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Strangkühlkörper
strangkühlkörper fischer elektronik
strangkühlkörper
Standardstrangkühlkörper, 10019974, Fischer Elektronik Standardstrangkühlkörper mit Wärmewiderstand: 13,9-4,9 K/W, Oberfläche: schwarz eloxiert.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Profil-Kühlkörper
Breite:
40 mm
Höhe:
8 mm
Länge:
1000 mm
Material:
Aluminium
max.Wärmewiderstand:
13.9 K/W
min. Wärmewiderstand:
4.9 K/W
Oberflächenart:
Aluminium natur
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,07*
€ 56,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,59*
€ 54,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,52*
€ 51,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,41*
€ 46,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,35*
€ 45,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,06*
€ 40,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.