Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Strangkühlkörper, 150 x 200 x 84 mm, 0.35 bis 0.2 K/W, Schwarz eloxiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Strangkühlkörper, 150 x 200 x 84 mm, 0.35 bis 0.2 K/W, Schwarz eloxiert
Strangkühlkörper, 150 x 200 x 84 mm, 0.35 bis 0.2 K/W, Schwarz eloxiert
Artikel-Nr.:
     4502-65B850
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     10019957
EAN/GTIN:
     4099889473100
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Strangkühlkörper
strangkühlkörper fischer elektronik
strangkühlkörper
Standardstrangkühlkörper, 10019957, Fischer Elektronik Standard-Strangpresskühlkörper, Hochleistungskühlkörper mit zwangsmontierten Rippen, Oberfläche: schwarz eloxiert.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Profil-Kühlkörper
Breite:
200 mm
Höhe:
84 mm
Länge:
150 mm
Material:
Aluminium
max.Wärmewiderstand:
0.35 K/W
min. Wärmewiderstand:
0.2 K/W
Oberflächenart:
Schwarz eloxiert
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,36*
€ 95,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,33*
€ 93,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,52*
€ 82,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,99*
€ 79,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,27*
€ 70,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.