Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Strangkühlkörper, 37.5 x 65 x 18 mm, 6.4 K/W, Schwarz eloxiert


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Strangkühlkörper, 37.5 x 65 x 18 mm, 6.4 K/W, Schwarz eloxiert
Strangkühlkörper, 37.5 x 65 x 18 mm, 6.4 K/W, Schwarz eloxiert
Artikel-Nr.:
     4502-65B832
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     10019546
EAN/GTIN:
     4099889472936
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Strangkühlkörper
strangkühlkörper fischer elektronik
strangkühlkörper
Strangkühlkörper, 10019546, Fischer Elektronik Strangkühlkörper für Leiterplattenmontage, auch für Halbleiter-Schraubmontage, Oberfläche: schwarz eloxiert.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Strangkühlkörper
Breite:
65 mm
Höhe:
18 mm
Länge:
37.5 mm
Material:
Aluminium
max.Wärmewiderstand:
6.4 K/W
Oberflächenart:
Schwarz eloxiert
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.05 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 3,923* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 53,69*
€ 63,8911
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 52,34*
€ 62,2846
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 49,90*
€ 59,381
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 45,26*
€ 53,8594
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 44,33*
€ 52,7527
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 39,23*
€ 46,6837
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.