Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Strangkühlkörper, 1000 x 112 x 67.5 mm, 1.4 bis 0.5 K/W, Schwarz eloxiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Strangkühlkörper, 1000 x 112 x 67.5 mm, 1.4 bis 0.5 K/W, Schwarz eloxiert
Strangkühlkörper, 1000 x 112 x 67.5 mm, 1.4 bis 0.5 K/W, Schwarz eloxiert
Artikel-Nr.:
     4502-65B810
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     10019041
EAN/GTIN:
     4099889472745
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Strangkühlkörper
strangkühlkörper fischer elektronik
strangkühlkörper
strangkühlkörper 0,5k/w
Standardstrangkühlkörper, SK 121 1000 SA, Fischer Elektronik Standardstrangkühlkörper mit Führungsnuten für Abdeckplatten oder, Wärmewiderstand: 0,8-0,35 K/W, Oberfläche: Aluminium natur entfettet.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Profil-Kühlkörper
Breite:
112 mm
Höhe:
67.5 mm
Länge:
1000 mm
Material:
Aluminium
max.Wärmewiderstand:
1.4 K/W
min. Wärmewiderstand:
0.5 K/W
Oberflächenart:
Schwarz eloxiert
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 71,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,26*
€ 112,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,81*
€ 109,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,66*
€ 98,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,41*
€ 95,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,79*
€ 85,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.