Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Kühlkörper, 4.9 bis 1.4 K/W, Schwarz eloxiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Kühlkörper, 4.9 bis 1.4 K/W, Schwarz eloxiert
LED-Kühlkörper, 4.9 bis 1.4 K/W, Schwarz eloxiert
Artikel-Nr.:
     4502-65B793
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     10127602
EAN/GTIN:
     4099889472646
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Strangkühlkörper
strangkühlkörper fischer elektronik
strangkühlkörper
Kühlkörper für LEDs Typ Fischer SK 620. Schwarz eloxiert.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kühlkörper
Durchmesser:
30 mm
Geeignet für:
LED
Länge:
20 mm
Material:
Aluminium
max.Wärmewiderstand:
4.9 K/W
min. Wärmewiderstand:
1.4 K/W
Oberflächenart:
Schwarz eloxiert
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.022 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Profil, Profilkühlkörper, Wärmeleitsystem, Kühlkombination, Kühlsystem, Heat Sink, Kühlkörper, LED-Kühlkörper
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,90*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 36,42*
€ 43,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,32*
€ 43,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 35,62*
€ 42,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 34,92*
€ 41,55
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 31,90*
€ 37,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.