Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Kühlkörper, 50 x 51 x 51.5 mm, 2.2 bis 0.95 K/W, Schwarz eloxiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Kühlkörper, 50 x 51 x 51.5 mm, 2.2 bis 0.95 K/W, Schwarz eloxiert
LED-Kühlkörper, 50 x 51 x 51.5 mm, 2.2 bis 0.95 K/W, Schwarz eloxiert
Artikel-Nr.:
     4502-65B772
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     10020388
EAN/GTIN:
     4099889472530
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Strangkühlkörper
strangkühlkörper fischer elektronik
strangkühlkörper
Kühlkörper für LEDs Typ Fischer SK 46. Aus Aluminium, schwarz eloxiert.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kühlkörper
Breite:
51 mm
Durchmesser:
26 mm
Geeignet für:
LED
Höhe:
51.5 mm
Länge:
50 mm
Material:
Aluminium
max.Wärmewiderstand:
2.2 K/W
min. Wärmewiderstand:
0.95 K/W
Oberflächenart:
Schwarz eloxiert
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.1244 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Profil, Profilkühlkörper, Wärmeleitsystem, Kühlkombination, Kühlsystem, Heat Sink, Kühlkörper, LED-Kühlkörper
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,01*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.