Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftkühlkörper, 40 x 20 mm, 6.05 bis 1.05 K/W, Aluminium natur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stiftkühlkörper, 40 x 20 mm, 6.05 bis 1.05 K/W, Aluminium natur
Stiftkühlkörper, 40 x 20 mm, 6.05 bis 1.05 K/W, Aluminium natur
Artikel-Nr.:
     4502-65B552
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     10006886
EAN/GTIN:
     4099889472097
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stiftkühlkörper
fischer elektronik stiftkühlkörper
stiftkühlkörper
Stiftkühlkörper Typ Fischer ICK. In runder Bauform.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stiftkühlkörper
Durchmesser:
40 mm
Höhe:
20 mm
Material:
Aluminium
max.Wärmewiderstand:
6.05 K/W
min. Wärmewiderstand:
1.05 K/W
Oberflächenart:
Aluminium natur
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Profil, Profilkühlkörper, IC-Kühlkörper, Wärmeleitsystem, Kühlkombination, Kühlsystem, Heat Sink, Kühlkörper, Kleinkühlkörper, Kühligel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,71*
€ 11,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,49*
€ 11,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,04*
€ 10,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,95*
€ 10,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,61*
€ 10,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,60*
€ 7,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.