Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftkühlkörper, 32.5 x 30 mm, 8.8 bis 1.6 K/W, Aluminium natur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stiftkühlkörper, 32.5 x 30 mm, 8.8 bis 1.6 K/W, Aluminium natur
Stiftkühlkörper, 32.5 x 30 mm, 8.8 bis 1.6 K/W, Aluminium natur
Artikel-Nr.:
     4502-65B551
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     10127421
EAN/GTIN:
     4099889472080
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stiftkühlkörper
fischer elektronik stiftkühlkörper
stiftkühlkörper
Stiftkühlkörper Typ Fischer ICK. In runder Bauform.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stiftkühlkörper
Durchmesser:
32.5 mm
Höhe:
30 mm
Material:
Aluminium
max.Wärmewiderstand:
8.8 K/W
min. Wärmewiderstand:
1.6 K/W
Oberflächenart:
Aluminium natur
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Profil, Profilkühlkörper, IC-Kühlkörper, Wärmeleitsystem, Kühlkombination, Kühlsystem, Heat Sink, Kühlkörper, Kleinkühlkörper, Kühligel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,99*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.