Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftkühlkörper, 17.3 x 17.3 x 20 mm, 7.89 bis 2.5 K/W, Aluminium natur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stiftkühlkörper, 17.3 x 17.3 x 20 mm, 7.89 bis 2.5 K/W, Aluminium natur
Stiftkühlkörper, 17.3 x 17.3 x 20 mm, 7.89 bis 2.5 K/W, Aluminium natur
Artikel-Nr.:
     4502-65B526
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     10006852
EAN/GTIN:
     4099889471953
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stiftkühlkörper
fischer elektronik stiftkühlkörper
stiftkühlkörper
Stiftkühlkörper Typ Fischer ICK. In quadratischer Bauform.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stiftkühlkörper
Breite:
17.3 mm
Höhe:
20 mm
Länge:
17.3 mm
Material:
Aluminium
max.Wärmewiderstand:
7.89 K/W
min. Wärmewiderstand:
2.5 K/W
Oberflächenart:
Aluminium natur
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.006 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Profil, Profilkühlkörper, IC-Kühlkörper, Wärmeleitsystem, Kühlkombination, Kühlsystem, Heat Sink, Kühlkörper, Kleinkühlkörper, Kühligel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,52*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.