Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftkühlkörper, 17.3 x 17.3 x 15 mm, 8.36 bis 3.3 K/W, Aluminium natur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stiftkühlkörper, 17.3 x 17.3 x 15 mm, 8.36 bis 3.3 K/W, Aluminium natur
Stiftkühlkörper, 17.3 x 17.3 x 15 mm, 8.36 bis 3.3 K/W, Aluminium natur
Artikel-Nr.:
     4502-65B524
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     10006851
EAN/GTIN:
     4099889471946
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stiftkühlkörper
fischer elektronik stiftkühlkörper
stiftkühlkörper
Stiftkühlkörper Typ Fischer ICK. In quadratischer Bauform.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stiftkühlkörper
Breite:
17.3 mm
Höhe:
15 mm
Länge:
17.3 mm
Material:
Aluminium
max.Wärmewiderstand:
8.36 K/W
min. Wärmewiderstand:
3.3 K/W
Oberflächenart:
Aluminium natur
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.00012 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Profil, Profilkühlkörper, IC-Kühlkörper, Wärmeleitsystem, Kühlkombination, Kühlsystem, Heat Sink, Kühlkörper, Kleinkühlkörper, Kühligel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,50*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.