Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Strangkühlkörper, 50.8 x 42 x 25 mm, 5.3 K/W, Schwarz eloxiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Strangkühlkörper, 50.8 x 42 x 25 mm, 5.3 K/W, Schwarz eloxiert
Strangkühlkörper, 50.8 x 42 x 25 mm, 5.3 K/W, Schwarz eloxiert
Artikel-Nr.:
     4502-65B4834
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     10019199
EAN/GTIN:
     4099889471854
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Strangkühlkörper
strangkühlkörper fischer elektronik
strangkühlkörper
strangkühlkörper 4k/w
Kühlkörper mit Lochung Typ Fischer SK 129-STS. Mit Lötstiften, für TO 220, SOT 32, TO 3 P, zur Schraubmontage, aus Aluminium, schwarz eloxiert.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Strangkühlkörper
Breite:
42 mm
Höhe:
25 mm
Länge:
50.8 mm
Material:
Aluminium
max.Wärmewiderstand:
5.3 K/W
Oberflächenart:
Schwarz eloxiert
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.04771 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Profil, Profilkühlkörper, Wärmeleitsystem, Kühlkombination, Kühlsystem, Heat Sink, Kühlkörper
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,00*
ab € 3,09*
€ 5,49*
Lager 4502
pro Stück
€ 6,90*
ab € 3,00*
€ 5,51*
1 Tag
34
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,31*
€ 5,54*
6 Tage
34
pro Paket
€ 6,99*
ab € 20,25*
€ 27,84*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.