Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fingerkühlkörper, 18 x 25.4 x 13 mm, 21 K/W, Schwarz eloxiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fingerkühlkörper, 18 x 25.4 x 13 mm, 21 K/W, Schwarz eloxiert
Fingerkühlkörper, 18 x 25.4 x 13 mm, 21 K/W, Schwarz eloxiert
Artikel-Nr.:
     4502-65B364
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     10034959
EAN/GTIN:
     4099889471540
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fingerkühlkörper
fingerkühlkörper
Fingerkühlkörper mit Lochung für SOT 32 Typ Fischer FK. Aus Aluminium, schwarz eloxiert.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Fingerkühlkörper
Breite:
25.4 mm
Geeignet für:
TO220, SOT32
Höhe:
13 mm
Länge:
18 mm
Material:
Aluminium
max.Wärmewiderstand:
21 K/W
Oberflächenart:
Schwarz eloxiert
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.00186 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Wärmeleitsystem, Kühlkombination, Kühlsystem, Heat Sink, Kühlkörper, Kleinkühlkörper
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,47*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.