Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftkühlkörper, 40 x 40 x 10 mm, 4.6 bis 1.25 K/W, Aluminium natur, 10006865


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stiftkühlkörper, 40 x 40 x 10 mm, 4.6 bis 1.25 K/W, Aluminium natur, 10006865
Stiftkühlkörper, 40 x 40 x 10 mm, 4.6 bis 1.25 K/W, Aluminium natur, 10006865
Artikel-Nr.:
     4502-65B1011
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     10006865
EAN/GTIN:
     4099889471212
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stiftkühlkörper
stiftkühlkörper
Stiftkühlkörper, 10006865, Fischer Elektronik Stiftkühlkörper, Wärmeleitende Folie, Oberfläche: Al-natürlich.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stiftkühlkörper
Breite:
40 mm
Geeignet für:
Prozessoren
Höhe:
10 mm
Länge:
40 mm
Material:
Aluminium
max.Wärmewiderstand:
4.6 K/W
min. Wärmewiderstand:
1.25 K/W
Oberflächenart:
Aluminium natur
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,04*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,77*
€ 9,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,79*
€ 8,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,67*
€ 7,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.