Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftkühlkörper, 36.4 x 36.4 x 15 mm, 3.9 bis 1.25 K/W, Aluminium natur, 1000686


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stiftkühlkörper, 36.4 x 36.4 x 15 mm, 3.9 bis 1.25 K/W, Aluminium natur, 1000686
Stiftkühlkörper, 36.4 x 36.4 x 15 mm, 3.9 bis 1.25 K/W, Aluminium natur, 1000686
Artikel-Nr.:
     4502-65B1009
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     10006863
EAN/GTIN:
     4099889471199
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stiftkühlkörper
stiftkühlkörper
Stiftkühlkörper, 10006863, Fischer Elektronik Stiftkühlkörper, Wärmeleitende Folie, Oberfläche: Al-natürlich.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stiftkühlkörper
Breite:
36.4 mm
Geeignet für:
Prozessoren
Höhe:
15 mm
Länge:
36.4 mm
Material:
Aluminium
max.Wärmewiderstand:
3.9 K/W
min. Wärmewiderstand:
1.25 K/W
Oberflächenart:
Aluminium natur
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,65*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,27*
€ 8,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,49*
€ 7,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.