Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftkühlkörper, 32.7 x 32.7 x 10 mm, 5.4 bis 1.75 K/W, Aluminium natur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stiftkühlkörper, 32.7 x 32.7 x 10 mm, 5.4 bis 1.75 K/W, Aluminium natur
Stiftkühlkörper, 32.7 x 32.7 x 10 mm, 5.4 bis 1.75 K/W, Aluminium natur
Artikel-Nr.:
     4502-65B1008
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     10006860
EAN/GTIN:
     4099889471182
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stiftkühlkörper
fischer elektronik stiftkühlkörper
stiftkühlkörper
Stiftkühlkörper, 10006860, Fischer Elektronik Stiftkühlkörper, Wärmeleitende Folie, Oberfläche: Al-natürlich.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stiftkühlkörper
Breite:
32.7 mm
Höhe:
10 mm
Länge:
32.7 mm
Material:
Aluminium
max.Wärmewiderstand:
5.4 K/W
min. Wärmewiderstand:
1.75 K/W
Oberflächenart:
Aluminium natur
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,28*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,67*
€ 7,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.