Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Raspberry-PI-Zero-2WEinplatinencomputer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Raspberry-PI-Zero-2WEinplatinencomputer
Raspberry-PI-Zero-2WEinplatinencomputer
Raspberry-PI-Zero-2WEinplatinencomputer
Artikel-Nr.:
     4502-64S4750
Hersteller:
     Raspberry Pi
Herst.-Nr.:
     RASPBERRY-PI-ZERO-2W
EAN/GTIN:
     5056561800004
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einplatinencomputer
Einplatinenrechner
Entwicklungskit
Entwicklerboard
Abbildung kann abweichen. Einplatinen-Computer, RASPBERRY-PI-ZERO-2W, RASPBERRY PI Genauso klein. Fünfmal so schnell. Das Herzstück des Raspberry Pi Zero 2 W ist der RP3A0, ein speziell von Raspberry Pi in Großbritannien entwickeltes System-in-Package. Mit einem Quad-Core 64-Bit ARM Cortex-A53 Prozessor, der mit 1 GHz getaktet ist, und 512 MB SDRAM ist Zero 2 bis zu fünfmal so schnell wie das ursprüngliche Raspberry Pi Zero. Wireless LAN ist in einem abgeschirmten Gehäuse mit verbesserter RF-Konformität integriert, was Ihnen mehr Flexibilität bei der Entwicklung mit dem Raspberry Pi Zero 2 W bietet. Und das alles im gleichen winzigen Formfaktor von 65 mm × 30 mm.
Weitere Informationen:
Anschluss:
WLAN 802.11.b/g/n, Bluetooth 4.2, BLE, 1 x USB 2.0
Ausführung:
Raspberry-PI-Zero-2W
Produkt-Art:
Einplatinencomputer
Prozessorkern:
Cortex-A53
Speichergröße:
512 MB
IC Controller/Driver:
BCM2710A1
Ursprungsland:
GB
Gewicht:
0.012 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 6,95*
ab € 16,23*
€ 21,49*
1 Tag
216
1
Frei Haus
ab € 16,20*
€ 22,18*
1
€ 4,00*
ab € 16,24*
€ 22,18*
1
Frei Haus
ab € 17,29*
€ 23,32*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 17,70*
€ 23,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,71*
€ 28,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,35*
€ 27,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,60*
€ 25,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,90*
€ 23,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,43*
€ 23,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,70*
€ 21,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Raspberry Pi
SC0624
€ 9,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.