|  |
 |
| Artikel-Nr.: 4502-64S4550 Herst.-Nr.: RB-P-RST EAN/GTIN: 4250236826035 |
| | |
|
|  |  |
 | Abbildung kann abweichen. Reset-Taste, RB-P-RST, joy-iT Der Pico Reset Button bietet eine direkte und benutzerfreundliche Lösung für das Neustarten Ihres Raspberry Pi Pico. Mit unserem Reset Button müssen Sie Ihren Raspberry Pi Pico nicht länger von der Stromquelle trennen, um einen Neustart durchzuführen. Stattdessen ermöglicht der Button einen schnellen Neustart mit nur einem einfachen Knopfdruck. Seine kompakte Größe und die einfache Installation durch Auflöten an lediglich drei Punkten machen ihn zu einem praktischen Hilfsmittel. Der Reset Button ist sowohl mit dem Raspberry Pi Pico als auch mit dem neueren Raspberry Pi Pico W kompatibel und kann unabhängig von der Modellgeneration verwendet werden. Besonders für Bastler und Entwickler ist unser Pico Reset Button eine nützliche Ergänzung und ermöglicht eine noch einfachere und effizientere Handhabung des Raspberry Pi Pico. Weitere Informationen:  |  | Ausführung: | für Raspberry Pi Pico | Produkt-Art: | Reset-Taste | Ursprungsland: | CN | Gewicht: | 0.001 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Computer, Development Board, Discovery-Board, Entwicklungsboard, Entwicklungsplatine, Evaluation-Board, Evaluation-Kit, Experimentierplatine, Mikrocontroller Board, Entwicklungssystem |
|  |  |
|  |  | Angebote (5) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 4502 | |  | | 1 |  | € 6,90* | ab € 0,74* | € 1,19* |  |  |  |  | | |  | | 5 |  | € 4,00* | ab € 0,77* | € 1,21* |  |  |  | | 1 Tag |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 1,10* | € 1,71* |  |  |  | | 10 Tage |  | | 12 |  | € 6,99* | ab € 2,12* | € 3,03* |  |  |  | | |  | | 10 |  | € 6,95* | ab € 2,64* | € 3,76* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 4502 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 4502 |  | Versand: Lager 4502 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |  | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|