Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
IC
>
Mikrocontroller
>
Artikel
MSP430 Mikrocontroller, 16 bit, 8 MHz, TSSOP-28, MSP430F1232IPWR
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4502-64S3342
Hersteller:
Texas Instruments
Herst.-Nr.:
MSP430F1232IPWR
EAN/GTIN:
4099879135100
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
mikrocontroller
Abbildung kann abweichen. Mischsignal-Mikrocontroller, MSP430F1232IPWR, Texas Instruments Der MSP430F1232IPWR ist ein stromsparender Mixed-Signal-Mikrocontroller mit einem eingebauten 16-Bit-Timer, einem 10-Bit-A/D-Wandler mit integrierter Referenz und einem Datentransfer-Controller (DTC) sowie vierzehn oder zweiundzwanzig E/A-Anschlüssen. Features * Extrem niedriger Stromverbrauch * Fünf Energiesparmodi * Aufwachen aus dem Standby-Modus in weniger als 6 µs * Grundlegende Konfigurationen von Uhrenmodulen
Weitere Informationen:
Anzahl der I/Os:
22
Anzahl der Pins:
28
Ausführung:
Flash
Gehäuse:
TSSOP-28
Kerngröße:
16 bit
max. Temperatur:
85 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Montage:
SMD
Prozessorkern:
MSP430
RAM-Größe:
256 byte
Spannung:
1,8-3,6 V
Speichergröße:
8 KB
Taktfrequenz:
8 MHz
Gewicht:
0.00002 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
... >
Lager 4502
>
Halbleiter
>
Microcontroller
Weitere Suchbegriffe:
Halbleiter
,
Semiconductor
,
Aktive Bauelemente
,
IC
,
Integrierte Schaltung
,
MCU
,
Microcontroller
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 3,36*
Preis gilt ab 2.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ideal-tek UVO0000000 Werkbankteil/Zubehör
Idealtek
UVO0000000
€ 49,36*
Zubehör
Edsyn LP 200 SOLDAVAC Vakuumpinzette 4teilig (Ø x L) 13 mm x 150 mm
Edsyn
LP 200
€ 41,91*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.