Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AVR Mikrocontroller, 32 bit, 66 MHz, LQFP-144, AT32UC3A0128-ALUT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AVR Mikrocontroller, 32 bit, 66 MHz, LQFP-144, AT32UC3A0128-ALUT
AVR Mikrocontroller, 32 bit, 66 MHz, LQFP-144, AT32UC3A0128-ALUT
Artikel-Nr.:
     4502-64S3310
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     AT32UC3A0128-ALUT
EAN/GTIN:
     4099879134981
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
16 bit mikrocontroller
mikrocontroller
microchip mikrocontroller
AVR Mikrocontroller, AT32UC3A0128-ALUT, ATMEL Der AT32UC3A0128-ALUT ist ein leistungsstarker 32-Bit-RISC-Mikroprozessorkern, der für kostensensitive eingebettete Anwendungen entwickelt wurde., mit besonderem Schwerpunkt auf niedrigem Stromverbrauch, hoher Codedichte und hoher Leistung. Dieses Produkt enthält On-Chip-Flash- und SRAM-Speicher für sicheren und schnellen Zugriff. Features * Multi-hierarchy bus system * Interner Hochgeschwindigkeits-Flash * Internes Hochgeschwindigkeits-SRAM * Unterbrechungssteuerung * On-Chip-Debug-System
Weitere Informationen:
Anzahl der I/Os:
109
Anzahl der Pins:
144
Ausführung:
Flash
Gehäuse:
LQFP-144
Kerngröße:
32 bit
max. Temperatur:
85 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Montage:
SMD
Prozessorkern:
AVR
RAM-Größe:
32 KB
Spannung:
1,8-3,3 V
Speichergröße:
128 KB
Taktfrequenz:
66 MHz
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, IC, Integrierte Schaltung, MCU, Microcontroller
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
120
Frei Haus
ab € 11,80*
€ 14,81*
1
€ 5,90*
ab € 8,94*
€ 16,35*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 120 Stück
€ 14,81*
€ 17,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,80*
€ 14,04
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 120 Stück
Mindestbestellmenge: 120 Stück ( entspricht € 1.777,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
UVO0000000
ab € 37,65*
Zubehör
Edsyn
LP 200
ab € 26,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.