Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PiXtend V2 -S- Extension Board


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PiXtend V2 -S- Extension Board
PiXtend V2 -S- Extension Board
Artikel-Nr.:
     4502-64S3107
Hersteller:
     Qube Solutions
Herst.-Nr.:
     PIXTEND V2 -S- EXTENSION BOARD
EAN/GTIN:
     4099879083708
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Computer
Development Board
Discovery-Board
Entwicklungsboard
Abbildung kann abweichen. PiXtend V2 -S- ist eine, auf dem leistungsfähigen Raspberry Pi Einplatinencomputer basierende, speicherprogrammierbare Steuerung (SPS / engl.: PLC). Das breite Spektrum digitaler und analoger Ein- & Ausgänge ermöglicht den Anschluss unterschiedlichster Sensoren und Aktoren aus der Industrie und dem Maker-Bereich. Die Verbindung zu anderen Geräten, Steuerungen und Computersystemen wird über serielle Standard-Schnittstellen (RS232, Ethernet, WiFi) hergestellt. Die Schnittstellen & I/Os sind robust ausgeführt und entsprechen der SPS-Norm (IEC 61131-2).PiXtend V2 -S- Extension Board Die Variante "Extension Board" richtet sich an Privatpersonen und schulische Einrichtungen, die bereits einen Raspberry Pi B+, 2 B oder 3 B besitzen. Im Lieferumgang ist kein Raspberry Pi enthalten, jedoch alle Bauteile um diesen anzuschließen und zu befestigen. Es sind keine Lötarbeiten notwendig. So erhalten Sie den vollen PiXtend V2 -S- Funktionsumfang in Form einer Erweiterungsplatine zum kleinsten Preis. Für den Betrieb benötigen Sie noch ein geeignetes Netzteil, einen der genannten Raspberry Pi Varianten und eine SD-Speicherkarte. Unterstütze Software: •CODESYS V3 - Professionelles Programmiersystem zur Steuerungsprogrammierung (SPS) nach IEC 61131-3 •C - Der Standard in der Linux-Welt •Python - Die Sprache des Raspberry Pi, Scriptsprache •FHEM - Beliebtes Open Source Home-Automation-System, Bedienung per Web oder App •Node-RED - grafische Flussprogrammierung für das IoT-Zeitalter •OpenPLC - Kostenloses System zur SPS Programmierung nach IEC 61131-3 •Coming Soon: FourZero - Das Programmiersystem für verteilte Steuerungssysteme und Industrie 4.0 - nach IEC 61499 Hardware-Details: •8x digitale Eingänge (3,3 V / 5 V / 12 V / 24 V) •4x digitale Ausgänge (max. 30 V, je 0,5 A) •4x PWM / Servo-Ausgänge (2x 16 Bit, 2x 8 Bit) •4x Relais (max. 230 V, 6 A) •2x analoge Spannungseingänge (0...5 V / 0...10 V) •2x analoge Spannungsausgänge (0...10 V) •4x GPIOs (5 V) •Serielle Schnittstelle: RS232 •Echtzeituhr (Real Time Clock - RTC) mit Batterie-Pufferung •Unterstützung von bis zu vier DHT11 / DHT22 / AM2302 Sensoren (Temperatur und Luftfeuchtigkeit) •Steckplatz für 433 MHz Transmitter (Funksteckdosen), Transmitter nicht enthalten •Onboard Spannungsregler ◦Eingang: 12 - 24 V DC (max. 30 V) ◦Ausgang: 5 V DC / 2,4 A (versorgt PiXtend V2 -S-, Raspberry Pi und angeschlossene USB-Geräte) •Retain-/Persistent-Speicher, 32 Bytes Flash EEPROM •Ausgelegt für die Raspberry Pi Modelle B+ / 2 B / 3 B / 3 B+ •Zulassung: CE, RoHS Lieferumfang: •PiXtend V2 -S- Baugruppe - fertig gelötet & getestet •Verbindungkabel 40 polig, zwischen PiXtend V2 -S- und Raspberry Pi •Schrauben & Jumper •Mehrsprachiges Sicherheitsdatenblatt
Weitere Informationen:
Ausführung:
PiXtend V2 -S-
Produkt-Art:
Erweiterungsplatine
IC Controller/Driver:
RS-232
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.3306 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 192,34*
  
Preis gilt ab 3 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 192,34*
€ 228,88
pro Stück
ab 6 Stück
€ 172,97*
€ 205,83
pro Stück
ab 12 Stück
€ 164,33*
€ 195,55
pro Stück
ab 15 Stück
€ 157,99*
€ 188,01
pro Stück
ab 30 Stück
€ 146,88*
€ 174,79
pro Stück
ab 60 Stück
€ 139,54*
€ 166,05
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 133,04*
€ 158,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.