Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AVR Mikrocontroller, 8 bit, 8 MHz, TQFP-64, ATMEGA645V-8AU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AVR Mikrocontroller, 8 bit, 8 MHz, TQFP-64, ATMEGA645V-8AU
AVR Mikrocontroller, 8 bit, 8 MHz, TQFP-64, ATMEGA645V-8AU
Artikel-Nr.:
     4502-64S2967
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     ATMEGA645V-8AU
EAN/GTIN:
     4099879133250
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
16 bit mikrocontroller
mikrocontroller
microchip mikrocontroller
CMOS 8-bit Mikrocontroller, ATMEGA645V-8AU, ATMEL Der ATMEGA645V-8AU ist ein stromsparender CMOS-8-Bit-Mikrocontroller, der auf der erweiterten RISC-Architektur des AVR basiert. Durch die Ausführung leistungsfähiger Befehle in einem einzigen Taktzyklus erreicht er einen Durchsatz von annähernd 1 MIPS pro MHz, wodurch der Systementwickler den Stromverbrauch gegenüber der Verarbeitungsgeschwindigkeit optimieren kann. Features * Erweiterte RISC-Architektur * Nichtflüchtige Speichersegmente mit hoher Ausdauer * Echtzeitzähler mit separatem Oszillator * Programmierbar serieller USART * Externe und interne Unterbrechungsquellen
Weitere Informationen:
Anzahl der I/Os:
53
Anzahl der Pins:
64
Ausführung:
Flash
Gehäuse:
TQFP-64
Kerngröße:
8 bit
max. Temperatur:
85 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Montage:
SMD
Prozessorkern:
AVR
RAM-Größe:
4 KB
Spannung:
1,8-5,5 V
Speichergröße:
64 KB
Taktfrequenz:
8 MHz
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, IC, Integrierte Schaltung, MCU, Microcontroller
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
180
Frei Haus
ab € 8,00*
€ 10,10*
1
€ 5,90*
ab € 6,41*
€ 11,73*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 180 Stück
€ 10,10*
€ 12,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,00*
€ 9,52
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 180 Stück
Mindestbestellmenge: 180 Stück ( entspricht € 1.818,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
UVO0000000
ab € 37,71*
Zubehör
Edsyn
LP 200
ab € 26,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.