Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CPLDS M4A5-192/96-10VNC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CPLDS M4A5-192/96-10VNC
CPLDS M4A5-192/96-10VNC
Artikel-Nr.:
     4502-64S2601
Hersteller:
     Lattice
Herst.-Nr.:
     M4A5-192/96-10VNC
EAN/GTIN:
     4099879145796
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halbleiter
Semiconductor
Aktive Bauelemente
IC
Komplexes programmierbares Logikgerät, M4A5-192/96-10VNC, Lattice Semiconductor Der M4A5-192/96-10VNC ist eine leistungsstarke, systeminterne programmierbare E2CMOS-Logik und bietet eine außergewöhnlich flexible Architektur und eine überlegene CPLD-Lösung (Komplexes programmierbares Logikgerä) mit einfach zu verwendenden Siliziumprodukten und Softwaretools. Die Gesamtvorteile für die Anwender sind eine garantierte und vorhersehbare CPLD-Lösung, eine schnellere Markteinführung, größere Flexibilität und niedrigere Kosten. Features * Flexible Architektur für schnelle Logikentwürfe * Flexible Architektur für eine breite Palette von Designstilen * Fortschrittlicher E2CMOS-Prozess bietet leistungsstarke und kostengünstige Lösungen * Sicher für Systemdesigns mit gemischter Versorgungsspannung * Individuelle Steuerung der Ausgangsanstiegsgeschwindigkeit
Weitere Informationen:
Anzahl der I/Os:
96
Anzahl der Makrozellen:
192
Gehäuse:
LQFP-144
max. Temperatur:
70 °C
min. Temperatur:
0 °C
Montage:
SMD
Spannung:
4,75-5,25 V
Verzögerungszeit:
10 ns
Ursprungsland:
MY
Gewicht:
0.002 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
300
€ 14,99*
ab € 46,85*
€ 70,74*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 83,61*
€ 106,86*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,86*
€ 127,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,14*
€ 125,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,84*
€ 120,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,36*
€ 109,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 88,88*
€ 105,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 83,61*
€ 99,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Roth Elektronik
RE471
ab € 18,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.