Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EEPROM 256 kbit, PDIP-28, AT27C256R-70PU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EEPROM 256 kbit, PDIP-28, AT27C256R-70PU
EEPROM 256 kbit, PDIP-28, AT27C256R-70PU
Artikel-Nr.:
     4502-64S2419
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     AT27C256R-70PU
EAN/GTIN:
     4099879151261
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
EEPROM
EEPROM-Speicher
EPROM
EPROM-Speicher
Abbildung kann abweichen. EPROM, AT27C256R-70PU, ATMEL Der AT27C256R-70PU ist ein stromsparender, hochleistungsfähiger, einmalig programmierbarer Festwertspeicher (OTP EPROM) mit 262.144 Bit, der als 32K mal 8 Bit organisiert ist. Dieses Produkt ist mit CMOS-Technologie ausgestattet, die einen geringen aktiven Stromverbrauch und eine schnelle Programmierung ermöglicht. Features * Schnelle Lesezugriffszeit * CMOS-Betrieb mit geringem Stromverbrauch * Schneller Programmieralgorithmus * Integrierter Produktidentifikationscode * Industrielle und automobile Temperaturbereiche
Weitere Informationen:
Gehäuse:
PDIP-28
max. Temperatur:
85 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Montage:
THT
Spannung:
4,5-5,5 V
Speichergröße:
256 kbit
Technologie:
EEPROM
Zugriffszeit:
70 ns
Ursprungsland:
MY
Gewicht:
0.00794 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: eprom, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, IC, Integrierte Schaltung, Speicherbaustein
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 2,40*
€ 3,57*
5
pro Stück
€ 8,95*
ab € 2,44*
€ 3,70*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 2,40*
€ 3,94*
2 Tage
5466
1
pro Stück
€ 14,99*
ab € 2,67*
€ 4,06*
Lager 4502
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 5,96*
€ 10,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,73*
€ 12,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,10*
€ 12,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,69*
€ 11,53
pro Stück
ab 14 Stück
€ 9,01*
€ 10,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,61*
€ 10,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
ab 140 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
ab 504 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
ab 1008 Stück
€ 7,13*
€ 8,48
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fischer Elektronik
DIL 28 SMD M
€ 8,42*
Zubehör
Microchip Technology
ATSTK600-SC01
€ 102,98*
Zubehör
Multicomp
030-0012
€ 7,21*
Zubehör
Multicomp
2227MC-28-03-05-F1
€ 1,568*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.