Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SRAM 128 kbit, STSOP-32, CY62128EV30LL-45ZAXIT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SRAM 128 kbit, STSOP-32, CY62128EV30LL-45ZAXIT
SRAM 128 kbit, STSOP-32, CY62128EV30LL-45ZAXIT
Artikel-Nr.:
     4502-64S2109
Hersteller:
     Cypress Semiconductors
Herst.-Nr.:
     CY62128EV30LL-45ZAXIT
EAN/GTIN:
     4099891712037
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
S-RAM Support-IC
SRAM
sram cypress semiconductor
s-ram support-ic
1-Mbit statisches RAM, CY62128EV30LL-45ZAXIT, Cypress CY62128EV30LL-45ZAXIT ist ein hochleistungsfähiges statisches CMOS-RAM-Modul, das als 128K-Worte mit 8 Bits organisiert ist. Dieser Baustein zeichnet sich durch ein fortschrittliches Schaltungsdesign aus, das einen extrem niedrigen aktiven Strom liefert. Dies ist ideal, um die Batterielebensdauer in tragbaren Anwendungen wie Mobiltelefonen zu verlängern. Der Baustein verfügt außerdem über eine automatische Abschaltfunktion, die den Stromverbrauch erheblich reduziert, wenn die Adressen nicht umgeschaltet werden. Features * Sehr hohe Geschwindigkeit: 45 ns * Extrem niedrige Standby-Leistung * Extrem niedrige Wirkleistung * Automatische Abschaltung bei Abwahl * Komplementäre Metalloxid-Halbleiter (CMOS) für optimale Geschwindigkeit und Leistung
Weitere Informationen:
Gehäuse:
STSOP-32
max. Temperatur:
85 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Montage:
SMD
Spannung:
2,2-3,6 V
Speichergröße:
128 kbit
Technologie:
SRAM
Zugriffszeit:
45 ns
Gewicht:
0.001 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.504,78*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 2.504,81*
€ 2.980,72
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2.504,78*
€ 2.980,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.