Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VDE Schraubendreher, T15, TORX, KL 80 mm, 1200157


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VDE Schraubendreher, T15, TORX, KL 80 mm, 1200157
VDE Schraubendreher, T15, TORX, KL 80 mm, 1200157
Artikel-Nr.:
     4502-64P7958
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1200157
EAN/GTIN:
     4055626165936
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
TORX-VDE-Schraubendreher
TORX-VDE-Schraubenzieher
VDE-Schraubendreher (TORX)
VDE-Schraubendreher TORX
Schraubendreher, 1200157, Phoenix Contact Schraubendreher, Torx, VDE isoliert, TX 15x80, Zwei-Komponentengriff.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schraubendreher
ESD-Schutz:
Nein
Größe:
T15
Klingenlänge:
80 mm
Spitzentyp:
TORX
VDE-/1000V-geprüft:
Ja
Ursprungsland:
CZ
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 11,23*
€ 15,86*
26 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 11,31*
€ 16,05*
32 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 11,97*
€ 16,99*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 12,44*
€ 17,57*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 12,68*
€ 17,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,57*
€ 20,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,26*
€ 20,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,25*
€ 19,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,45*
€ 18,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,85*
€ 17,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,44*
€ 14,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.