| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-64P7781 Herst.-Nr.: 5146568 EAN/GTIN: 4046356547789 |
| | |
|
| | |
| Magazin, 5146568, Phoenix Contact Magazin, für CMS-P1-PLOTTER und PLOTMARK, zur Aufnahme von UC-WMCO. Features * Teilbeschriftungen sind möglich * Die Größe des Magazins nutzt die Kapazität des Plotters voll aus * Robuste Kunststoffmagazine in denen sich alle handelsüblichen Markierungsmaterialien beschriften lassen * In Verbindung mit dem CMS-P1-PLOTTER kann bis zu 35 Prozent mehr Material pro Beschriftungsvorgang verarbeitet werden als beim Vorgängermodell * Auch angebrochene Markierungsmatten lassen sich verwenden Weitere Informationen: | | Geeignet für: | CMS-P1-Plotter, PLOTMARK | Zubehörart: | Magazin | Ursprungsland: | DE | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kennzeichnung und Beschriftung, Markierung, Beschriftungsgerät, Schriftdruckgerät, Zubehör für Beschriftungsgeräte, Werkstattausstattung, Aufbewahrungsbehälter, Aufbewahrungssystem, Lagerbehälter, Lagermagazin, Magazin |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 141,47* | € 168,88* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 141,61* | € 169,44* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 144,72* | € 173,37* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 146,36* | € 175,23* | | | | Lager 4502 | | | | | | Frei Haus | ab € 170,92* | € 200,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|