Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hartmetallstichel, Schnittbreite 3 mm für Gravierer, 5066560


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hartmetallstichel, Schnittbreite 3 mm für Gravierer, 5066560
Hartmetallstichel, Schnittbreite 3 mm für Gravierer, 5066560
Artikel-Nr.:
     4502-64P7338
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     5066560
EAN/GTIN:
     4017918097448
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Ersatzschreibnadel
Gravierspitze
Klemmenmarkierung
Vollhartmetall-Stichel, 5066560, Phoenix Contact Vollhartmetall-Stichel, 1 Schneide, Schnittbreite: 3,0 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schnittbreite 3 mm
Geeignet für:
Gravierer
Zubehörart:
Hartmetallstichel
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Zackband, phoenix contact klemmenmarkierung, zackband, Kennzeichnung und Beschriftung, Markierung, Beschriftungsgerät, Schriftdruckgerät, Zubehör für Beschriftungsgeräte, Stichel
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,95*
ab € 27,39*
€ 36,22*
25 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 27,59*
€ 36,62*
30 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 29,31*
€ 38,65*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 30,25*
€ 39,66*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 30,82*
€ 40,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,66*
€ 47,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,98*
€ 46,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,59*
€ 43,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,68*
€ 42,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,77*
€ 41,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,25*
€ 36,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.