| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-64P7332 Herst.-Nr.: 5066531 EAN/GTIN: 4017918097417 |
| | |
|
| | |
| Vollhartmetall-Stichel, 5066531, Phoenix Contact Vollhartmetall-Stichel, 1 Schneide, Schnittbreite: 0,1 mm Weitere Informationen: | | Ausführung: | Schnittbreite 0,1 mm | Geeignet für: | Gravierer | Zubehörart: | Hartmetallstichel | Ursprungsland: | DE | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | 10 | | € 7,90* | ab € 25,40* | € 30,19* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 27,30* | € 36,06* | | | | | 25 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 27,54* | € 36,44* | | | | | 30 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 29,30* | € 38,44* | | | | Lager 4502 | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 30,11* | € 39,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|