| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-64P7321 Herst.-Nr.: 5144974 EAN/GTIN: 4017918959067 |
| | |
|
| | |
| Haftmatten, 5144974, Phoenix Contact Haftmatten zum Fixieren von Gravurplatten auf der Gravurmaschine CMS GRAV 32, Maße: 305 x 400 x 3 mm Weitere Informationen: | | Ausführung: | 305 x 400 x 3 mm | Geeignet für: | CMS GRAV 32 | Zubehörart: | Haftmatte | Ursprungsland: | DE | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: zackband, Kennzeichnung und Beschriftung, Markierung, Beschriftungsgerät, Schriftdruckgerät, Zubehör für Beschriftungsgeräte |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 203,28* | € 245,41* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 206,00* | € 248,32* | | | | | 30 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 217,02* | € 262,53* | | | | Lager 4502 | | | | | | Frei Haus | ab € 224,15* | € 270,05* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 227,68* | € 273,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|