Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-64P5399 Herst.-Nr.: 2277598 EAN/GTIN: 4046356304979 |
| | |
|
| | |
| Tragschienenadapter, 2277598, Phoenix Contact Adapter zur Montage auf Tragschienen. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Montagefuß | Geeignet für: | DIN-Schiene | Ursprungsland: | DE | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: phoenix contact stromwandler, aufsteckstromwandler, Adapter, Montageadapter, DIN-Schienenadapter, Hutschienenadapter, Tragschienenadapter, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Montageschiene, DIN-Schiene, Hutschiene, TS35-Schiene, DIN-Schienen-Zubehör, Hutschienen-Zubehör, Tragschienen-Zubehör, Tragschiene, Haustechnik, Klemme und Anschlussmaterial, Klemme, Kabelverbinder, Leitungsklemme, Verbindungsklemme, Anschlussklemme, Anschlussklemmen-Zubehör, Verbinder, Profil, Profilschiene, Steckverbinder, Steckverbindung, Labor- und Messtechnik-Steckverbindung, Laborsteckverbinder, Laborsteckverbindung, Steckverbinderzubehör, Rundsteckverbinder-Zubehör |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | 12 | | € 4,45* | ab € 1,23* | € 1,69* | | | | | 9 Tage | | | 12 | | € 6,99* | ab € 1,28* | € 1,76* | | | | | 23 Tage | | | 12 | | € 4,95* | ab € 1,30* | € 1,79* | | | | | 27 Tage | | | 12 | | € 7,90* | ab € 1,31* | € 1,80* | | | | Lager 4502 | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 1,86* | € 2,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|