Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchsenleiste, 10-polig, RM 5.08 mm, gerade, grün, 1962684


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Buchsenleiste, 10-polig, RM 5.08 mm, gerade, grün, 1962684
Buchsenleiste, 10-polig, RM 5.08 mm, gerade, grün, 1962684
Artikel-Nr.:
     4502-64P0098
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1962684
EAN/GTIN:
     4017918912116
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Buchsenleiste
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Leiterplattensteckverbinder TFKC 2,5/10-ST-5,08 Leiterplattenstecker, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 10, Rastermaß: 5,08 mm, Anschlussart: Push-in-Federanschluss, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn Die technischen Merkmale von 1962684 von Phoenix Contact im Überblick * Ausführung des elektrischen Anschlusses : Push In-Anschluss * Ausführung der Gehäuseoberfläche : nicht zutreffend * Bemessungsspannung : 320 V * Artikelbezeichnung : TFKC 2,5/10-ST-5,08 * Anzahl der Steckkontaktreihen : 1 * Anzahl der Steckkontakte : 10 * Art der Verbindung : Leiterplatte zu Kabel * Werkstoff des Kontaktes : Kupfer * Schutzart (IP, montiert) : Fingerberührsicherheit mit IP20 Prüffinger * Rastermaß des Kontaktes : 5.08 mm * Rastermaß der Anschlüsse : 5.08 mm * Werkstoff der Kontaktbeschichtung : Zinn * Werkstoff des Gehäuses : PA * Werkstoff des Isolierkörpers : PA * Kontaktausführung : Buchse * Produkttypbezeichnung : TFKC 2,5/10-ST-5,08 * Bemessungsstrom : 12 A * Bemessungsstoßspannung : 4 kV * Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94) : V0 * Gehäusefarbe : grün * Winkel Kontakt/Leiteranschluss : 180° (horizontal) * Überspannungskategorie : 3 * min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig mit Aderendhülse) : 0.25 mm² * min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse) : 0.2 mm² * min. Betriebstemperatur : -40 °C * min. anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtig) : 0.2 mm² * max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse) : 2.5 mm² * max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig mit Aderendhülse) : 2.5 mm² * max. anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtig) : 2.5 mm² * anschließbarer Kabeltyp : Rundkabel Weiterführende Links zu Phoenix Contact 1962684 Unter folgenden Links finden Sie weitere Informationen zu Phoenix Contact 1962684 * Datenblatt
Weitere Informationen:
Anschluss:
Push-in Federanschluss
Anschlussoberfläche:
verzinnt
Anzahl der Reihen:
1
Ausführung:
Buchsenleiste
Bestückung:
unbestückt
Farbe:
grün
Kontaktart:
Buchse
Kontaktoberfläche:
verzinnt
Nennspannung:
320 V
Nennstrom:
12 A
Orientierung:
gerade
Polzahl:
10-polig
Rastermaß:
5.08 mm
Verriegelung:
Nein
Ursprungsland:
BG
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 297,11*
€ 331,38*
Frei Haus
ab € 366,75*
€ 407,97*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 366,82*
€ 408,68*
Frei Haus
ab € 372,09*
€ 412,00*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 395,01*
€ 435,53*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 435,53*
€ 518,2807
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 427,44*
€ 508,6536
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 419,64*
€ 499,3716
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 410,72*
€ 488,7568
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 395,01*
€ 470,0619
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 7,9002* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0201689
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201663
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201676
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0803883
ab € 9,101*
Zubehör
Phoenix Contact
1734634
ab € 0,0229*
Zubehör
Phoenix Contact
0201647
ab € 3,87*
Zubehör
Phoenix Contact
1205053
ab € 5,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.