Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1962684 - Leiterplattensteckverbinder TFKC 2,5/10-ST-5,08


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2064B-PHO000027354
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1962684
EAN/GTIN:
     4017918912116
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Buchsenleiste
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
1962684 - Leiterplattensteckverbinder TFKC 2,5/10-ST-5,08, Steckerteil, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 10, Rastermaß: 5,08 mm, Anschlussart: Federkraftanschluss, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn
Weitere Suchbegriffe: Steckerteil für Leiterplatten, Stiftleiste, phoenix contact stiftleiste, steckerteil für leiterplatten, buchsengehäuse 10pol, PHOENIX, LEITERPLATTE, STECKER, STECKERTEIL, STECKVERBINDER
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 8,0988*
€ 8,0988*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 8,76*
€ 8,79*
25 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,80*
ab € 9,14*
€ 9,14*
15 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 9,1496*
€ 9,1496*
Lager 2064
nicht lagernd
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 351,74*
€ 375,19*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 2064
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 375,19*
€ 446,48
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 373,52*
€ 444,49
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 366,58*
€ 436,23
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 359,52*
€ 427,83
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 351,74*
€ 418,57
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 7,0348* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2064
Versand: Lager 2064
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 276,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0201663
ab € 0,269*
Zubehör
Phoenix Contact
0201676
ab € 0,289*
Zubehör
Phoenix Contact
0201689
ab € 0,27*
Zubehör
Phoenix Contact
0803883
ab € 10,161*
Zubehör
Phoenix Contact
1734634
ab € 0,0309*
Zubehör
Phoenix Contact
0201647
ab € 4,261*
Zubehör
Phoenix Contact
1205053
ab € 6,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.