Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BUS-Transceiver, SO20, SMD, -40 °C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BUS-Transceiver, SO20, SMD, -40 °C
BUS-Transceiver, SO20, SMD, -40 °C
Artikel-Nr.:
     4502-63S2405
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     74HC244D,653
EAN/GTIN:
     4099879089724
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
74HC
74HC Logic
74HC Logik
HC Logic
Oktalpuffer/Leitungstreiber, 74HC244D,653, NXP Der 74HC244D ist ein Oktalpuffer/Leitungstreiber mit 3 Statusausgängen im 20-Pin-SOIC-Gehäuse. Der Baustein kann als zwei 4-Bit-Puffer oder ein 8-Bit-Puffer verwendet werden. Der 74HC244D verfügt über zwei Ausgänge, von denen jeder vier von drei Zustandsausgängen steuert. Eine HIGH-On-Ausgangsfreigabe bewirkt, dass die Ausgänge den hochohmigen OFF-Zustand annehmen. Zu den Eingängen gehören Klemmdioden, die die Verwendung von Strombegrenzungswiderständen als Schnittstelle zu den Eingängen für Spannungen über VCC ermöglichen. Features * Eingang für CMOS-Pegel * Oktal-Bus-Schnittstelle * Nicht invertierende Ausgänge mit 3 Zuständen * Versorgungsspannungsbereich von 2V bis 6V
Weitere Informationen:
Ausgangsstrom:
7.8 mA
Gehäuse:
SOIC-20
max. Temperatur:
125 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Montage:
SMD
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.00065 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: HC-Logik, SMD-Leitungstransceiver, SMD-Transceiver, 74hc nxp, 74hc logic, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, IC, Integrierte Schaltung, Logik IC, Logik-Baustein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,57*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.