| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-63S1100 Herst.-Nr.: SN74HC138N EAN/GTIN: 4099879086525 |
| | |
|
| | |
| Digitaler Demultiplexer und Decoder, SN74HC138N, Texas Instruments Der SN74HC138N ist ein 8-Zeilen-Dekoder/Demultiplexer, der für Hochleistungs-Speicherdekodierungs- oder Daten-Routing-Anwendungen entwickelt wurde, die sehr kurze Ausbreitungsverzögerungszeiten erfordern. Features * Speziell für Hochgeschwindigkeits-Speicherdekoder und Datenübertragungssysteme konzipiert * Großer Betriebsspannungsbereich (2 V bis 6 V) * Ausgänge können bis zu 10 LSTTL-Lasten treiben * Aktive Low-Ausgänge * Drei Freigabeeingänge zur Vereinfachung der Kaskadierung oder des Datenempfangs Anwendungen * Energie-Infrastruktur * LED-Anzeigen * Gebäudeautomatisierung * Fabrik-Automatisierung Weitere Informationen: | | Ausgangsstrom: | 5.2 mA | Eingangsspannung: | 6 V | Gehäuse: | PDIP-16 | max. Temperatur: | 85 °C | min. Temperatur: | -40 °C | Montage: | THT | Ursprungsland: | MX | Gewicht: | 0.00144 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: HC-Logik, Decoder, Decoder IC, Analog-Multiplexer, Multiplexer IC, 74hc logic, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, IC, Integrierte Schaltung, Logik IC, Logik-Baustein |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 10 | | € 7,00* | ab € 0,23* | € 0,65* | | | | Lager 4502 | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 0,49* | € 0,78* | | | | | | | | | 5 | | € 5,90* | ab € 0,52* | € 1,19* | | | | | 2 Tage | | | 3 | | Frei Haus | ab € 0,89* | € 1,53* | | | | | | | | 10 | | € 4,00* | ab € 1,06* | € 1,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|