Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steckverbindung Leiterplatten
>
Leiterplattensteckverbinder
>
Steckerteil für Leiterplatten
>
Artikel
Buchsenleiste, 12-polig, RM 5.08 mm, gerade, grün, 1883459
Menge:
Pakete
Produktinformationen:
Phoenix Contact
icecat
Lager 4502
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4502-63P8642
Hersteller:
Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
1883459
EAN/GTIN:
4017918157708
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Schneid-Klemm-Steckverbinder
Leiterplattensteckverbinder QC 1/12-STF-5,08 Leiterplattenstecker, Nennstrom: 10 A, Bemessungsspannung (III/2): 630 V, Polzahl: 12, Rastermaß: 5,08 mm, Anschlussart: Schneidanschluss, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn Die technischen Merkmale von 1883459 von Phoenix Contact im Überblick * Produkttypbezeichnung : QC 1/12-STF-5,08 * Kontaktausführung : Buchse * Gehäusefarbe : grün * Bemessungsspannung : 630 V * Bemessungsstoßspannung : 6 kV * Bemessungsstrom : 10 A * Rastermaß des Kontaktes : 5.08 mm * Rastermaß der Anschlüsse : 5.08 mm * Werkstoff der Kontaktbeschichtung : Zinn * Werkstoff des Kontaktes : Kupfer * Art der Verbindung : Leiterplatte zu Kabel * Anzahl der Steckkontakte : 12 * Anzahl der Steckkontaktreihen : 1 * Ausführung der Gehäuseoberfläche : nicht zutreffend * Ausführung des elektrischen Anschlusses : Schneidklemmanschluss * Artikelbezeichnung : QC 1/12-STF-5,08 * min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse) : 0.5 mm² * Überspannungskategorie : 3 * Winkel Kontakt/Leiteranschluss : 180° (horizontal) * anschließbarer Kabeltyp : Rundkabel * max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse) : 1 mm² Weiterführende Links zu Phoenix Contact 1883459 Unter folgenden Links finden Sie weitere Informationen zu Phoenix Contact 1883459 * Datenblatt
Weitere Informationen:
Anschluss:
Schneidklemmanschluss
Anschlussoberfläche:
verzinnt
Anzahl der Reihen:
1
Ausführung:
Buchsenleiste
Bestückung:
bestückt
Farbe:
grün
Kontaktart:
Buchse
Kontaktoberfläche:
verzinnt
Nennspannung:
630 V
Nennstrom:
10 A
Orientierung:
gerade
Polzahl:
12-polig
Rastermaß:
5.08 mm
Verriegelung:
Ja
Ursprungsland:
PL
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
... >
Steckverbinder
>
Platinen Steckverbinder und Verbindungssysteme
>
Steckverbindersysteme
Weitere Suchbegriffe:
Steckerteil für Leiterplatten
,
Stiftleiste
,
phoenix contact buchsenleiste 12 pol
,
steckerteil für leiterplatten
,
phoenix contact stiftleiste
,
Steckverbinder
,
Steckverbindung
Angebote
(10)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1788
24 Tage
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 5,11*
€ 5,69*
Lager 3461
24 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 5,7745*
€ 6,3545*
Lager 3517
50
Frei Haus
ab € 5,7956*
€ 6,3756*
Lager 6012
50
Frei Haus
ab € 6,0082*
€ 6,6482*
Lager 4502
50
Frei Haus
ab € 7,25*
€ 7,94*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Pakete
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Pakete
€ 7,94*
€ 9,45
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 7,91*
€ 9,41
pro Paket
ab 250 Pakete
€ 7,78*
€ 9,26
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 7,63*
€ 9,08
pro Paket
ab 25000 Pakete
€ 7,25*
€ 8,63
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 7,25* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Pakete
Mindestbestellmenge: 50 Pakete (
entspricht € 397,00* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 4502
Versand:
Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4502
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kodierprofil
Phoenix Contact
1734634
ab € 0,0264*
Zubehör
Schraubendreher
Phoenix Contact
1204504
ab € 3,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen