Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchsenleiste, 18-polig, RM 5.08 mm, abgewinkelt, grün, 1769175


Menge:  Pakete  
Produktinformationen:
Buchsenleiste, 18-polig, RM 5.08 mm, abgewinkelt, grün, 1769175
Buchsenleiste, 18-polig, RM 5.08 mm, abgewinkelt, grün, 1769175
Artikel-Nr.:
     4502-63P6136
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1769175
EAN/GTIN:
     4017918034504
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder
Leiterplattensteckverbinder MSTBP 2,5/18-ST-5,08 Leiterplattenstecker, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 18, Rastermaß: 5,08 mm, Anschlussart: Schraubanschluss mit Zughülse, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn Die technischen Merkmale von 1769175 von Phoenix Contact im Überblick * Produkttypbezeichnung : MSTBP 2,5/18-ST-5,08 * Kontaktausführung : Buchse * Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94) : V0 * Bemessungsstoßspannung : 4 kV * Bemessungsstrom : 12 A * Gehäusefarbe : grün * Werkstoff der Kontaktbeschichtung : Zinn * Werkstoff des Gehäuses : PA * Werkstoff des Isolierkörpers : PA * Rastermaß des Kontaktes : 5.08 mm * Rastermaß der Anschlüsse : 5.08 mm * Schutzart (IP, montiert) : Fingerberührsicherheit mit IP20 Prüffinger * Anzahl der Steckkontakte : 18 * Anzahl der Steckkontaktreihen : 1 * Art der Verbindung : Leiterplatte zu Kabel * Werkstoff des Kontaktes : Kupfer * Ausführung des elektrischen Anschlusses : Schraubanschluss * Ausführung der Gehäuseoberfläche : nicht zutreffend * Bemessungsspannung : 320 V * Artikelbezeichnung : MSTBP 2,5/18-ST-5,08 * min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse) : 0.2 mm² * min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig mit Aderendhülse) : 0.25 mm² * Überspannungskategorie : 3 * Winkel Kontakt/Leiteranschluss : 180° (horizontal) * anschließbarer Kabeltyp : Rundkabel * max. anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtig) : 2.5 mm² * max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig mit Aderendhülse) : 2.5 mm² * max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse) : 2.5 mm² * min. Betriebstemperatur : -40 °C * min. anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtig) : 0.2 mm² Weiterführende Links zu Phoenix Contact 1769175 Unter folgenden Links finden Sie weitere Informationen zu Phoenix Contact 1769175 * Datenblatt
Weitere Informationen:
Anschluss:
Schraubanschluss
Anzahl der Reihen:
1
Ausführung:
Buchsenleiste
Bestückung:
unbestückt
Farbe:
grün
Kontaktart:
Buchse
Kontaktoberfläche:
verzinnt
Nennspannung:
320 V
Nennstrom:
12 A
Orientierung:
abgewinkelt
Polzahl:
18-polig
Rastermaß:
5.08 mm
Verriegelung:
Nein
Ursprungsland:
PL
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 9,78*
€ 10,69*
22 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 10,64973*
€ 11,58973*
Lager 4502
50
Frei Haus
ab € 11,75*
€ 12,85*
19 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 11,981*
€ 12,981*
26 Tage
unbekannt
50
€ 5,50*
ab € 11,901*
€ 12,981*
Menge:  Pakete  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Pakete
€ 12,85*
€ 15,29
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 12,75*
€ 15,17
pro Paket
ab 250 Pakete
€ 12,34*
€ 14,68
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 12,04*
€ 14,33
pro Paket
ab 25000 Pakete
€ 11,75*
€ 13,98
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 11,75* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Pakete
Mindestbestellmenge: 50 Pakete ( entspricht € 642,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0201676
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201702
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201744
ab € 1,301*
Zubehör
Phoenix Contact
0201647
ab € 3,86*
Zubehör
Phoenix Contact
1205053
ab € 5,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.