Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix MSTBP 2,5/18-ST-5,08 1769175 Leiterplattensteckverbinder


Menge:  Pakete  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0591511
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1769175
EAN/GTIN:
     4017918034504
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder
Leiterplattenstecker, Nennquerschnitt: 2,5 mm?, Farbe: grun, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Kontaktoberflache: Zinn, Kontaktart: Buchse (female), Anzahl der Potenziale: 18, Anzahl der Reihen: 1, Polzahl: 18, Anzahl der Anschlusse: 18, Artikelfamilie: MSTBP 2,5/..-ST, Rasterma?: 5,08 mm, Anschlussart: Schraubanschluss mit Zughulse, Schraubenangriffsform: L Langsschlitz, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 0 ?, Rasthaken: - Rasthaken, Stecksystem: COMBICON MSTB 2,5, Verriegelung: ohne, Befestigungsart: ohne, Verpackungsart: verpackt im Karton
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 9,78*
€ 10,69*
Lager 4147
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 10,64973*
€ 11,58973*
50
Frei Haus
ab € 11,75*
€ 12,85*
19 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 11,981*
€ 12,981*
26 Tage
unbekannt
50
€ 5,50*
ab € 11,901*
€ 12,981*
Menge:  Pakete  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Pakete
€ 11,58973*
€ 13,79178
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 11,46973*
€ 13,64898
pro Paket
ab 250 Pakete
€ 11,14973*
€ 13,26818
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 10,84973*
€ 12,91118
pro Paket
ab 25000 Pakete
€ 10,64973*
€ 12,67318
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 10,64973* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Pakete
Mindestbestellmenge: 50 Pakete ( entspricht € 579,4865* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0201676
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201702
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201744
ab € 1,301*
Zubehör
Phoenix Contact
0201647
ab € 3,86*
Zubehör
Phoenix Contact
1205053
ab € 5,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.