Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftleiste, 6-polig, RM 5.08 mm, abgewinkelt, schwarz, 1378315


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stiftleiste, 6-polig, RM 5.08 mm, abgewinkelt, schwarz, 1378315
Stiftleiste, 6-polig, RM 5.08 mm, abgewinkelt, schwarz, 1378315
Artikel-Nr.:
     4502-63P4578
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1378315
EAN/GTIN:
     4063151746643
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stiftleiste
stiftleiste 6pol
stiftleiste
phoenix contact stiftleiste
Leiterplatten-Grundleiste, 1378315, Phoenix Contact Leiterplatten-Grundleiste, Farbe: schwarz, Nennstrom: 8 A, 320 V, Kontaktoberfläche: Zinn, Kontaktart: Stift, Anzahl der Reihen: 2, Polzahl: 6, Artikelfamilie: DD32H 2,2/..-H, Rastermaß: 5,08 mm, Anschlussart: Crimpanschluss, Montage: Wellenlöten, Pin-Layout: Lineares Pinning, Pinlänge [P]: 3,8 mm, Anzahl der Lötpins pro Potenzial: 1, Stecksystem: CONNEXIS DD, Ausrichtung Steckgesicht: Standard, Verriegelung: Rastverriegelung, Befestigungsart: Rastnase. Features * Bekanntes Montageprinzip erlaubt weltweiten Einsatz * Steckrichtung parallel zur Leiterplatte * Einfacher Austausch der Leiterplatten durch steckbare Baugruppen * Intuitiv bedienbare Verriegelung schützt vor unbeabsichtigter Trennung
Weitere Informationen:
Anschluss:
Lötstift
Anschlussoberfläche:
verzinnt
Anzahl der Reihen:
2
Ausführung:
Stiftleiste
Farbe:
schwarz
Kontaktart:
Stift
Kontaktoberfläche:
verzinnt
Nennspannung:
320 V
Nennstrom:
8 A
Orientierung:
abgewinkelt
Polzahl:
6-polig
Rastermaß:
5.08 mm
Verriegelung:
Ja
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.012 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Steckverbindung, Stecker, Leiterplatten-Steckverbinder, Leiterplattensteckverbindung, Leiterplattenverbinder, Platinensteckverbinder, Platinen-Steckverbindung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,61*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.