Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchsenleiste, 12-polig, RM 3.81 mm, gerade, schwarz, 1341280


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchsenleiste, 12-polig, RM 3.81 mm, gerade, schwarz, 1341280
Buchsenleiste, 12-polig, RM 3.81 mm, gerade, schwarz, 1341280
Artikel-Nr.:
     4502-63P4415
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1341280
EAN/GTIN:
     4063151649784
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
buchsenkontakt
Leiterplattenstecker, 1341280, Phoenix Contact Leiterplattenstecker, Farbe: schwarz, Nennstrom: 8 A, 160 V, Kontaktart: Buchse, Anzahl der Reihen: 2, Polzahl: 12, Artikelfamilie: DD31PC 2,2/.., Rastermaß: 3,81 mm, Anschlussart: Crimpanschluss, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 0 °, Rasthaken: - ohne Rasthaken, Stecksystem: CONNEXIS DD, Verriegelung: Rastverriegelung, Befestigungsart: Rastflansch. Features * Kostengünstiger Anschluss gecrimpter Leiter in großer Stückzahl * Geringe Bauteilgröße für platzkritische Anwendungen * Doppelreihig angeordnete Kontakte erlauben hohe Packungsdichte bei kompakter Grundfläche * Intuitiv bedienbare Verriegelung schützt vor unbeabsichtigter Trennung
Weitere Informationen:
Anschluss:
Crimpanschluss
Anzahl der Reihen:
2
Ausführung:
Buchsenleiste
Farbe:
schwarz
Kontaktart:
Buchse
Nennspannung:
160 V
Nennstrom:
8 A
Orientierung:
gerade
Polzahl:
12-polig
Rastermaß:
3.81 mm
Verriegelung:
Ja
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.006 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Steckverbindung, Leiterplatten-Steckverbinder, Leiterplattensteckverbindung, Leiterplattenverbinder, Platinensteckverbinder, Platinen-Steckverbindung
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 0,4862*
€ 0,6962*
50
€ 5,00*
ab € 0,4882*
€ 0,6982*
21 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 0,5295*
€ 0,7595*
50
€ 3,90*
ab € 0,5634*
€ 0,7934*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 0,51*
€ 0,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1340671
ab € 0,1406*
Zubehör
Phoenix Contact
1340889
ab € 0,1406*
Zubehör
Phoenix Contact
1340892
ab € 0,1416*
Zubehör
Phoenix Contact
1441450
ab € 31,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.