Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckteil 50.064 für Schlauch 6 x 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckteil 50.064 für Schlauch 6 x 1
Steckteil 50.064 für Schlauch 6 x 1
Steckteil 50.064 für Schlauch 6 x 1
Artikel-Nr.:
     4502-63G430
Hersteller:
     Kendrion Kuhnke
Herst.-Nr.:
     50.064
EAN/GTIN:
     4099891492991
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Armatur
Pneumatikarmatur
Druckluftschlauchanschluss
Reduziernippel
Steckteil, 50.064, KUHNKE Sofort-Steckanschluss für Rohrkupplungen. Technische Daten * Zubehörart: Kupplungsteil * Druckbereich: 12 bar * Durchmesser: 6 mm
Weitere Informationen:
Geeignet für:
Schläuche 6 x 1
Zubehörart:
Kupplungsteil
Ursprungsland:
IT
Gewicht:
0.00834 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,91*
€ 17,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,82*
€ 17,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,18*
€ 16,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,52*
€ 13,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,37*
€ 13,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,58*
€ 12,59
pro Stück
ab 150 Stück
€ 10,12*
€ 12,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 9,59*
€ 11,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.