Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drahtwiderstand, 8.2 Ω, 250 W, ±5 %


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drahtwiderstand, 8.2 Ω, 250 W, ±5 %
Drahtwiderstand, 8.2 Ω, 250 W, ±5 %
Artikel-Nr.:
     4502-63E4719
Hersteller:
     Widap
Herst.-Nr.:
     WD250 8R2 1% (F)
EAN/GTIN:
     4099879701404
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Leistungswiderstand
drahtwiderstand 250w
drahtwiderstand
Drahtwiderstand im Aluminiumgehäuse, WD250 8R2 1% (F), WIDAP Der WD250 8R2 1% (F) ist ein qualitativ hochwertiger, hochstabiler Leistungswiderstand im Aluminiumgehäuse, der für die direkte Befestigung am Kühlkörper konzipiert ist. Er hat eine gute elektrische Stabilität, Zuverlässigkeit und ist mechanisch sehr steif. Features * Hervorragende Wärmeübertragung und geringe Abmessungen * Kundenspezifische Abschlüsse * RoHS-konform
Weitere Informationen:
Ausführung:
Hochlast-Drahtwiderstand
Bauform:
Chassis
Breite:
73 mm
Höhe:
45 mm
Länge:
114 mm
Leistung:
250 W
max. Temperatur:
250 °C
min. Temperatur:
-25 °C
Montage:
Chassismontage
Nennbelastbarkeit ohne Kühlfläche:
60 W
ohmscher Widerstand:
8.2 Ω
Temperaturkoeffizient:
60 ppm/K
Toleranz:
±5 %
Ursprungsland:
IN
Gewicht:
0.624 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: widap drahtwiderstand, Passive Bauelemente, Resistor, Widerstand, Wiederstand, Hochlastwiderstand, Lastwiderstand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 94,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 124,42*
€ 148,06
pro Stück
ab 3 Stück
€ 123,06*
€ 146,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,38*
€ 142,06
pro Stück
ab 6 Stück
€ 114,52*
€ 136,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,53*
€ 123,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,04*
€ 111,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.